Taco de redecilla SH Para los sistemas de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC y BASIC WIT-PM 200
Taco de redecilla SH
TAMIZ PLA SH D16X85 MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Taco de redecilla de plástico
Punto de fijación individual en mampostería
- ALLROUNDER WIT-VM 250, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación, redecilla SH
- WIT-NORDIC, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación, redecilla SH
- BASIC WIT-PM 200, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación, redecilla SH
No utilice la redecilla SH en hormigón celular.
- Aprobación técnica europea ETA-16/0757 y ETA-20/0854: Punto de fijación individual + mampostería en ladrillo macizo y perforado (redecilla SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 o WIT-NORDIC, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1)
- Evaluación técnica europea ETA-13/0037: Punto de conexión individual + mampostería en ladrillo macizo y perforado (redecilla SH, BASIC WIT-PM 200, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1)
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Para anclaje en mampostería de ladrillo macizo y perforado
Diámetro | 16 mm |
Longitud | 85 mm |
Material | Plástico |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 16 mm |
Profundidad de taladro (h 0) | 90 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) | 85 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje | M10 |
Se puede utilizar para el casquillo de rosca interior | FT M6 |
Mortero de inyección requerido | WIT-PM 200 |
Aprobación | ETA-13/0037 |