Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

TENAZAS DE PICO DE LORO PREMIUM REDSTRIPE

Tenazas de pico de loro ajustables REDSTRIPE
TENAZA-PICO-DE-LORO-L10"

Nº de art. 5772001410
EAN 4099618549748

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
TENAZAS DE PICO DE LORO PREMIUM REDSTRIPE

Nº de art. 5772001410

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tenazas de pico de loro de autosujeción con ajuste de botón para un manejo sin esfuerzo, agarre mejorado para varias formas y mayor durabilidad para tareas exigentes

Norma: DIN ISO 8976



Acero al cromo vanadio


La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles



Endurecidas al aceite en varias fases


Para una mayor dureza



Diseño con articulación machihembrada


Proporciona una fuerza de agarre estable



Sujeción sin deslizamiento


Diseño acanalado de la mordaza: ajuste preciso y duradero



Botón de bloqueo


El botón accionado por resorte se bloquea firmemente y evita ajustes involuntarios



Ajuste de 19 posiciones


Oclusión de alta precisión en comparación con el ajuste habitual de 7 o 9 posiciones de la competencia



Mordaza versátil


Se pueden aplicar a una amplia variedad de formas y son especialmente adecuadas para más entornos de trabajo



Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)


Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos

Aviso• Utilice siempre gafas protectoras al cortar con alicates.
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

250 mm

Longitud de las mordazas de agarre (E)

0 mm

Anchura de la mordaza de sujeción (B)

6,5 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado/niquelado