TALADRO DE IMPACTO ESB 65-13K CLASSIC
Taladro de impacto SB 65-13-K CLASSIC
TALADRO ESB 65-13K CLASSIC 220V
Nº de art. 5717031011
EAN 4061975716460
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Portabrocas sin llave
Para un trabajo rápido y cómodo.
Función de 2 modos
Perforación normal y con percusión (de impacto)
Mango ergonómico con almohadilla de goma para mayor comodidad durante el uso.
Interruptor de aceleración electrónico con rueda de ajuste
Ajuste de velocidad continuo.
Mango adicional muy estable con tope de profundidad
Agarre firme, incluso con pares elevados.
Botón de bloqueo
Uso continuado.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 650 W |
Potencia de salida | 390 W |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-2800 / 0-0 U/min(rpm) |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-13 mm |
Longitud del cable | 2 m |
SIDE HANDLE ASSY