Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA ABS COMPACT CLASSIC

Taladro/atornillador bater. ABS 18 COMPACT CLASSIC
TALADRO
MASTER

Nº de art. 5717514012
EAN 4062856540167

Precios visibles tras iniciar sesión
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA ABS COMPACT CLASSIC

Nº de art. 5717514012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taladro de diseño muy ligero y compacto con un potente pack de baterías compacto de 18 V.

Motor sin escobillas eficiente y de escaso mantenimiento


Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor



Embrague de precisión con 16 opciones y posición para apriete de tornillos


El ajuste preciso permite múltiples aplicaciones de atornillado.



Un control excepcional


Regímenes de perforación variables y altos (0-1800 rpm) y par elevado (0-550 rpm)



Gatillo electrónico


El gatillo electrónico permite la máxima sensibilidad y control.



Luz LED integrada


Se enciende al trabajar en espacios oscuros



Diseño ergonómico con agarre suave


Permite un mejor manejo y mayor comodidad



Excelente relación potencia-peso


Su paquete de batería delgado y ligero permite el funcionamiento en trabajos prolongados con menos fatiga para el operador.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

18 V/CC

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-500 / 0-1800 U/min(rpm)

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2.0 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm

Diámetro de perforación máximo en madera

36 mm

Diámetro de perforación máximo recomendado en metal

13 mm

Diámetro máximo del tornillo

10 mm

Longitud

195 mm

Altura

248 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

1.50 kg

incluye:
2 x
Descripción: Unidad compacta, fiable y potente. Carga rápida en cuestión de 40 minutos*
Cantidad: 2 x
1 x

CHRG-(ALG18/6 FAST CLASSIC)-PLG/C

MASTER
Descripción: Compact, reliable and powerful for quick charges
Cantidad: 1 x