System wing door cabinet 12.6/805x603mm
System wing door cabinet 12.6/805x603mm
ARM PUER BATIEN-12.6-H1035-2SHLF-RAL7035
Nº de art. 5583212082
EAN 4065746475051
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Dimensiones del sistema | 12,6 |
Altura | 1035 mm |
Diseño de la puerta | Puertas de doble hoja |
Número de baldas | 2 Uds |
La capacidad de carga de la balda | 100 kg |
Tipo de cerradura | Bloqueo del cilindro |
Color de la carcasa | Gris antracita RAL 7016 |
Color de la parte delantera | Gris claro RAL 7035 |
Anchura | 805 mm |
Profundidad | 603 mm |