Destornillador de carraca multipunta con mango de pistola Set de 37 piezas
Set destornillador de carraca multipunta, 37 pzs.
-SCRDR-SET-PISTOL-LED-37PCS
Nº de art. 061364037
EAN 4048539995547
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se adapta a las condiciones de trabajo
- La posición ajustable del mango se puede adaptar para adaptarse a las condiciones de trabajo para un trabajo óptimo y ergonómico
- Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- Transmisión de fuerza óptima, ya sea como destornillador estándar o como pistola en la posición de 60°
- Potente función de carraca ajustable en 3 posiciones con 45 dientes y un par máximo de hasta 40 Nm
- Zona de trabajo bien iluminada gracias a la luz LED, que incide directamente en la conexión del tornillo
- Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias el cargador, que admite hasta 6 de ellas
Características ergonómicas de la mejor calidad
- Robusto acople corto, cromado y cepillado
- Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
- Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
Juego completo
- Kit de 37 piezas con distintos adaptadores, adaptadores de puntas y vasos
- Cuenta con versiones cortas y largas, imán telescópico y alargador con caña flexible
Hojas de datos(X)
DDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER
DDU /VERL-1/4ZO-L70MM
ADAPTADOR L150MM PARA VASOS 1/4IN
EXTENSION-PUNTAS-1/4-L150MM
ADAPT.PUNTAS 14 L175MM FLEXIBLE
REPUESTO
PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM
PUNTA 1/4 PLANA 1,2X8,0
PUNTA-1/4-PZ2-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW3-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM
PUNTA 1/4 ALLEN SW 6
PUNTA 1/4 TX 10
PUNTA-1/4-TX15-L25MM
PUNTA-1/4-TX20-L25MM
PUNTA-1/4-TX25-L25MM
PUNTA 1/4 TX 27
PUNTA-1/4-TX30-L25MM
PUNTA-1/4-TX40-L25MM
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW4
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW5
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW7
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW8
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW9
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW10
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW11
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW12
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW13
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW14
VASO WURTH HEXAGONAL 1/4,SW 5,5
DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-275X160X45
DDU /KSTEINLG-(F.061364037)