Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de reparación de roscas TIME SERT® 70 piezas

Set de reparación de roscas 70 piezas Sysko
CONJUNTO TIME-SERT M5/M6/M8/M10/M12

Nº de art. 5964096171

EAN 4058794183856

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de reparación de roscas TIME SERT® 70 piezas

Nº de art. 5964096171

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Perfecto para la reparación de roscas y el refuerzo en acero, metales ligeros, metales no ferrosos, fundición de metales y plásticos duros.

Ideal para la reparación de roscas métricas estándar M5/M6/M8/M10/M12


Se incluyen casquillos y herramientas con 2 longitudes de casquillo.



Reparación de roscas altamente resistente, impermeable a los medios


La aplicación de presión con la pieza hace que la rosca esté sellada a presión frente al agua, aceite, otros líquidos y gases comprimidos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Taladre, avellane y corte la rosca sobrante para, a continuación, insertar y presionar el casquillo.

Número de piezas en el surtido/juego

70 Uds

Se puede utilizar para rosca

M5-M12

incluye:
1 x

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M10X1,5

Descripción: Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas
Cantidad: 1 x
1 x

MACHO-TIME-SERT-HSS-FORMA-C-M10X1,5

Descripción:
M10
Cantidad: 1 x
1 x

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M10X1,5

Descripción:
M10 x 1,5
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M10X1,5

Descripción:
M10 x 1,5
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M12X1,75

Descripción: Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas
Cantidad: 1 x
1 x

MACHO-TIME-SERT-HSS-FORMA-C-M12X1,75

Descripción:
M12
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M12X1,75

Descripción:
M12
Cantidad: 1 x
1 x

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M12X1,75

Descripción:
M12 x 1,75
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M5X0,8

Descripción: Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas
Cantidad: 1 x
1 x

MACHO-TIME-SERT-HSS-FORMA-C-M5X0,8

Descripción:
M5
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M5X0,8

Descripción:
M5
Cantidad: 1 x
1 x

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M5X0,8

Descripción:
M5 x 0,8
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M6X1

Descripción: Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas
Cantidad: 1 x
1 x

MACHO-TIME-SERT-HSS-FORMA-C-M6X1

Descripción:
M6
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M6X1

Descripción:
M6
Cantidad: 1 x
1 x

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M6X1

Descripción:
M6 x 1
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M8X1

Descripción:
M8 x 1
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M8X1,25

Descripción: Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas
Cantidad: 1 x
1 x

MACHO-TIME-SERT-HSS-FORMA-C-M8X1,25

Descripción:
M8
Cantidad: 1 x
1 x

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M8X1,25

Descripción:
M8 x 1,25
Cantidad: 1 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M10X1,5X14

Descripción:
M10 x 1,5; 14 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M10X1,5X20

Descripción:
M10 x 1,5; 20 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M12X1,75X16,2

Descripción:
M12 x 1,75; 16.2 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M12X1,75X24

Descripción:
M12 x 1,75; 24 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M5X0,8X10

Descripción:
M5 x 0,8; 10 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M5X0,8X7,6

Descripción:
M5 x 0,8; 7.6 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M6X1,0X12

Descripción:
M6 x 1; 12 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M6X1,0X9,4

Descripción:
M6 x 1; 9.4 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M8X1,25X11,7

Descripción:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M8X1,25X16,2

Descripción:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PORTAMACHO M1-M10 DIN 1814

Ajustable, DIN 1814
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.