Surtido de pistola de soldar eléctrica de 230 V 60 W 5 piezas en maletín de sistema
Pistola de soldar eléctrica Sysko, 5 piezas
SLDRGUN-EL-GUN-SORT-SYSKO
Nº de art. 5964071500
EAN 4058794282160
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Lista para usar de inmediato gracias a su breve tiempo de calentamiento
Tiempo de calentamiento corto
Lista para soldar en cinco segundos
Puntos de soldadura fácilmente visibles
Carcasa de plástico con iluminación del punto de soldadura incorporada
Protección para el usuario
Dispositivo aislado de acuerdo con las normas internacionales
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
incluye:
1
x
MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA
Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad:
1
x
3
x
PUNTA RECAMBIO PARA 965 94 01
Descripción:
Punta de soldadura continua de calentamiento interno y vida útil prolongada
Cantidad:
3
x
1
x
ESTANO-ELETRONICA-C/RESINA-250GR
Descripción:
Diámetro del alambre: 1.0 mm 250 g
Baja temperatura de soldadura gracias al fundente de flujo rápido
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.