Surtido de pasadores elásticos y articulados 145 piezas
Set de pasadores articulados y elásticos
DDU SET CLAVIJAS ELASTICAS Y ARTICUL
Nº de art.
04731
EAN 4011231401937
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero galvanizado
Surtido de 145 piezas
- 10 pasadores articulados, diám. 4,5 mm
- 10 pasadores articulados, diám. 6 mm
- 10 pasadores articulados, diám. 8 mm
- 10 pasadores articulados, diám. 10 mm
- 5 pasadores articulados, diám. 11 mm
- 10 pasadores elásticos, 2 x 50 mm, bucle sencillo
- 10 pasadores elásticos, 2 x 50 mm, bucle doble
- 10 pasadores elásticos, 3 x 56 mm
- 10 pasadores elásticos, 3 x 62 mm
- 10 pasadores elásticos, 4 x 60 mm
- 10 pasadores elásticos, 4 x 78 mm
- 10 pasadores elásticos, 5 x 85 mm
- 10 pasadores elásticos, 5 x 92 mm
- 10 pasadores elásticos, 6 x 105 mm
- 5 pasadores elásticos, 6 x 120 mm
- 5 pasadores elásticos, 8 x 130 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Natural |
Número de piezas en el surtido/juego | 145 Uds |
incluye:

10
x
PASADOR-ARTICULADO-(A2C)-D10X42MM
Descripción:
10 mm
Acero, cincado bicromatado
Cantidad:
10
x

5
x
PAS.SG-(A2C)-D11X42MM
Descripción:
11 mm
Acero, cincado bicromatado
Cantidad:
5
x

10
x
PAS.SG-(A2C)-D4,5X42MM
Descripción:
4.5 mm
Acero, cincado bicromatado
Cantidad:
10
x

10
x
PASADOR-ARTICULADO-(A2C)-D6X42MM
Descripción:
6 mm
Acero, cincado bicromatado
Cantidad:
10
x

10
x
PASADOR-ARTICULADO-(A2C)-D8X42MM
Descripción:
8 mm
Acero, cincado bicromatado
Cantidad:
10
x

10
x
PASADOR TIPO R- 2,0X50-ACERO CINCADO
Cantidad:
10
x

10
x
PASD.R-C.DBL.AN-(A2K)-2X50
Cantidad:
10
x

10
x
PASADOR TIPO R- 3,0X56-ACERO CINCADO
Cantidad:
10
x

10
x
PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-5X92
Cantidad:
10
x

5
x
PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-6X120
Cantidad:
5
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.