Surtido de llaves de vaso de 1/2 y 1/4"
Surt. llaves vaso multi., 1/4 + 1/2 pulg., 56 pz.
JUEGO DE MULTIDADOS 1/4" Y 1/2
Nº de art. 096517 056
EAN 4045989832354
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Amplio surtido combinado de 1/4" y 1/2" para un abanico de aplicaciones muy amplio; carracas con inversión mediante disco rotativo, 56 pzs.
Con vasos multiusos
Con vasos multiusos
Incluye:
La gama de 1/4 pulgadas incluye lo siguiente:
- 1 carraca
- 1 alargador, 100 mm
- 1 alargador, 150 mm
- 1 junta cardán
- 12 llaves de vaso multiusos:
- tamaños 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 y 14 mm
La gama de 1/2 pulgadas incluye lo siguiente:
- 1 carraca
- 1 alargador, 125 mm
- 1 alargador, 250 mm
- 1 junta cardán
- 19 llaves de vaso multiusos del 10; 11; 12; 13; 14; 15;
- 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
- 1 mango, 1/4 pulgada
- 1 adaptador con portabrocas de cambio rápido
- 15 puntas: PH 1, 2, 3; punta plana de 0,8 x 5,5 mm;
- Impronta Allen de 3, 4, 5, 6 mm
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40
Clasificador de perfiles multiusos para las cinco cabezas de tornillo más habituales.
De este modo, con un set se satisfacen todos los requisitos.
Formas de cabeza incluidas:
Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en unidades imperiales y TX externo.
Los vasos multiusos de excelente calidad garantizan una larga vida útil.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 56 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 350 x 55 x 260 mm |