Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg. 23 piezas
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulg. HEX 23 pzs.
CJTO-CARRACA-WURTH-1/2-23PCS
Nº de art. 096513 230
EAN 4011231884464
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hexagonal
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 23 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 405 x 50 x 160 mm |
incluye:

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW11
Descripción:
11 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW12
Descripción:
12 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW15
Descripción:
15 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW16
Descripción:
16 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW18
Descripción:
18 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO ZEBRA HEXAGONAL 1/2 SW 20
Descripción:
20 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW21
Descripción:
21 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW24
Descripción:
24 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW26
Descripción:
26 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW27
Descripción:
27 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO ZEBRA HEXAGONAL 1/2 SW 28
Descripción:
28 mm
Cantidad:
1
x

1
x
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW32
Descripción:
32 mm
Cantidad:
1
x

1
x
ARTICULACION-WURTH-1/2
Descripción:
70 mm
Cantidad:
1
x

1
x
DDU /KOFFREINLAGE-F.096513230
Descripción:
400 x 150 x 40 mm
Efecto de sujeción
Cantidad:
1
x

1
x
CAJA DE METAL 405X160X50MM
Descripción:
405 x 160 x 50 mm
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.