Surtido de llaves combinadas, cortas
Surtido de llaves combinadas, cortas POWERDRIV
CJTO-LLAVES-COMB-ZEBRA-17UDS-(6-22MM)
ZEBRA
Nº de art.
071330141
EAN 4024835151993
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV®®, bihexagonal
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos
- Geometría: Extremo del anillo con un ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 17 Uds |
Ancho de llave | 6 mm |
incluye:
1
x
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-6MM
ZEBRA
Descripción:
6 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-7MM
ZEBRA
Descripción:
7 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
8 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
9 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
10 mm; Longitud: 140 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
11 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
12 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
13 mm; Longitud: 170 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
14 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-15MM
ZEBRA
Descripción:
15 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
16 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
17 mm; Longitud: 205 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-18MM
ZEBRA
Descripción:
18 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
19 mm; Longitud: 230 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-20MM
ZEBRA
Descripción:
20 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
LLAVE COMBINADA ZEBRA 21 MM.
ZEBRA
Descripción:
21 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-22MM
ZEBRA
Descripción:
22 mm; Longitud: 260 mm
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
Cantidad:
1
x
1
x
DDU /ZB-HALTER-SHRSHSL-SORT-17TLG
ZEBRA
Descripción:
Vacío
Cantidad:
1
x
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.