Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de llaves combinadas, acodadas 21 piezas

Surtido de llaves combinadas acodadas 21 piezas
CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 21 PZ.
ZEBRA

Nº de art. 071330252
EAN 4024835688871

Precios visibles tras iniciar sesión
Surtido de llaves combinadas, acodadas 21 piezas

Nº de art. 071330252

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Accionamiento: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal



Norma: DIN 3113B/ISO 3318



Geometría: Inclinación del lado del anillo: 10°, acodadura de la mordaza: 15°



Su diseño estrecho tiene las dimensiones externas mínimas, contornos redondeados pronunciados y bordes sin rebabas



Material: Acero al cromo vanadio



Superficie: Cromada, anillo y cabezas pulidos



Contenido: 21 piezas


1 llave combinada de cada uno de los siguientes tamaños: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds

incluye:
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 10

ZEBRA
Descripción:
10 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 11

ZEBRA
Descripción:
11 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA SW 12

ZEBRA
Descripción:
12 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 13

ZEBRA
Descripción:
13 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 14

ZEBRA
Descripción:
14 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 15

ZEBRA
Descripción:
15 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 16

ZEBRA
Descripción:
16 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 17

ZEBRA
Descripción:
17 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 18

ZEBRA
Descripción:
18 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 19

ZEBRA
Descripción:
19 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 20

ZEBRA
Descripción:
20 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 21

ZEBRA
Descripción:
21 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 22

ZEBRA
Descripción:
22 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 24

ZEBRA
Descripción:
24 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 27

ZEBRA
Descripción:
27 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 30

ZEBRA
Descripción:
30 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 32

ZEBRA
Descripción:
32 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 34

ZEBRA
Descripción:
34 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 36

ZEBRA
Descripción:
36 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 41

ZEBRA
Descripción:
41 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 46

ZEBRA
Descripción:
46 mm
Diseño: métrico
Cantidad: 1 x