Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de juntas tóricas métricas

Junta tórica, métrica, 900 piezas, Sysko
SET ORING METRICO 900 PZAS

Nº de art. 5964046803

EAN 4046777788778

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de juntas tóricas métricas

Nº de art. 5964046803

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

900 piezas en maletín de sistema 4.4.1, juntas tóricas DIN3771 (4.2-18.4) Perbunan70
  • 100 juntas tóricas DIN3771, Perbunan70, 4,20 x 1,90, 4,90 x 1,90, 5,70 x 1,90, 7,20 x 1,90, 8,90 x 2,70 mm

  • 50 juntas tóricas DIN3771, Perbunan70, 10,5x2.70, 12,1x2.70, 13,6x2.70, 15,10 x 2,70, 16,9 x 2,70, 18,4 x 2,70 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Normas

DIN 3771

Material

Perbunan

Color

Negro

Número de piezas en el surtido/juego

900 Uds

Peso del producto (por artículo)

1650,000 g

Compatible con RoHS

incluye:
50 x

RG-O-ISO3601-B-NBR70-10,5X2,70

Descripción:
2.7 mm; 10.5 mm
Métrico, NBR 70
Cantidad: 50 x
50 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-15,10X2,70

Descripción:
2.7 mm; 15.1 mm
Métrico, NBR 70
Cantidad: 50 x
100 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-4,20X1,90

Descripción:
1.9 mm; 4.2 mm
Métrico, NBR 70
Cantidad: 100 x
1 x

BANDEJA 4.4.1 CON 12 COMP.

Descripción:
Número de compartimentos: 12 Uds; Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x altura del compartimento: 100 x 48 x 52 mm
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
Cantidad: 1 x
1 x

MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA

Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.