Surtido de juntas tóricas métricas
Junta tórica, métrica, 255 piezas, Sysko
SET ORING METRICO 255 PZAS ORSY200
Nº de art. 5964046804
EAN 4046777779240
Inicia sesión o regístrate para ver los precios




Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
255 piezas en maletín de sistema 4.4.1, juntas tóricas DIN3771 (18.3-35.6) Perbunan70
Surtido de 255 piezas
- 30 juntas tóricas de 18,3 x 3,6/19,8 x 3,6/21,3 x 3,6 de diámetro
- 25 juntas tóricas de 23,0 x 3,6/24,6 x 3,6/26,2 x 3,6 de diámetro
- 20 juntas tóricas de 27,8 x 3,6/29,3 x 3,6/30,8 x 3,6 de diámetro
- 10 juntas tóricas de 32,5 x 3,6/34,1 x 3,6/35,6 x 3,6 de diámetro
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Perbunan |
Color | Negro |
Número de piezas en el surtido/juego | 256 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 1,750 kg |
incluye:

30
x
RG-O-ISO3601-B-NBR70-19,8X3,60
Descripción:
3.6 mm; 19.8 mm
Métrico, NBR 70
Cantidad:
30
x

30
x
(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-21,30X3,60
Descripción:
3.6 mm; 21.3 mm
Métrico, NBR 70
Cantidad:
30
x
1
x
Descripción:
Número de compartimentos: 12 Uds; Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x altura del compartimento: 100 x 48 x 52 mm
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
Cantidad:
1
x

1
x
MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA
Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.