Surtido de juntas tóricas métricas
Junta tórica, métrica, 330 piezas, Sysko
RG-O-SET-(25,0-42,0)-330PCS-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Surtido de 330 piezas
- 50 juntas tóricas, 25 x 3 mm
- 50 juntas tóricas, 28 x 3 mm
- 50 juntas tóricas, 30 x 3 mm
- 25 juntas tóricas, 30 x 3,5 mm
- 10 juntas tóricas, 32 x 3,5 mm
- 10 juntas tóricas, 33 x 3,5 mm
- 25 juntas tóricas, 34 x 3 mm
- 10 juntas tóricas, 35 x 3,5 mm
- 25 juntas tóricas, 36 x 3 mm
- 25 juntas tóricas, 38 x 3 mm
- 25 juntas tóricas, 40 x 3 mm
- 25 juntas tóricas, 42 x 3 mm
Hojas de datos(X)
Normas | ISO 3601-1 |
Material | Caucho de nitrilo butadieno (NBR) |
Color | Negro |
Dimensiones del sistema | 4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego | 330 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 1790 g |
Compatible con RoHS | Sí |
(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,00
(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,50
(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-32,00X3,50
MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!