Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de juntas tóricas imperiales

Junta tórica, 1050 uds., Sysko
CAJA ORING PULGADAS 2.9-23.4 1050PZ

Nº de art. 5964046805

EAN 4046777779233

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de juntas tóricas imperiales

Nº de art. 5964046805

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Junta tórica, pulgadas, NBR 70, (2,9-23.4), 1050 piezas en maletín del sistema 4.4.1.
  • Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C

  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Normas

ISO 3601-1

Material

Caucho de nitrilo butadieno (NBR)

Color

Negro

Dimensiones del sistema

4.4.1

Número de piezas en el surtido/juego

1050 Uds

Peso del producto (por artículo)

1959,000 g

Compatible con RoHS

incluye:
50 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-10,78X2,62

Descripción:
7/16 in
Cantidad: 50 x
50 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-12,37X2,62

Descripción:
1/2 in
Cantidad: 50 x
50 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-13,95X2,62

Descripción:
9/16 in
Cantidad: 50 x
50 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Descripción:
5/8 in
Cantidad: 50 x
25 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-17,13X2,62

Descripción:
11/16 in
Cantidad: 25 x
25 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-18,64X3,53

Descripción:
3/4 in
Cantidad: 25 x
25 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-18,72X2,62

Descripción:
3/4 in
Cantidad: 25 x
25 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-20,22X3,53

Descripción:
13/16 in
Cantidad: 25 x
25 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-21,82X3,53

Descripción:
7/8 in
Cantidad: 25 x
25 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-23,40X3,53

Descripción:
15/16 in
Cantidad: 25 x
100 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-2,90X1,78

Descripción:
1/8 in
Cantidad: 100 x
100 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-3,69X1,78

Descripción:
5/32 in
Cantidad: 100 x
100 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-4,47X1,78

Descripción:
3/16 in
Cantidad: 100 x
100 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-5,28X1,78

Descripción:
7/32 in
Cantidad: 100 x
100 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78

Descripción:
1/4 in
Cantidad: 100 x
100 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-7,66X1,78

Descripción:
5/16 in
Cantidad: 100 x
50 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62

Descripción:
3/8 in
Cantidad: 50 x
50 x

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-9,25X1,78

Descripción:
3/8 in
Cantidad: 50 x
1 x

MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA

Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SILICONA-SPRAY-500ML

Garantiza una protección duradera, la conservación y el aislamiento de las piezas de plástico, caucho y metal del exterior e interior del vehículo; buenas propiedades lubricantes
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.