Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de fresas de metal duro Dientes de aluminio, 5 uds.

Set de puntas fresadoras, dientes de aluminio
-CTR-SET-TC-ALU-5PCS

Nº de art. 0616800000

EAN 4053479149714

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de fresas de metal duro Dientes de aluminio, 5 uds.

Nº de art. 0616800000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
  • Arranque de viruta elevado con altas prestaciones y baja adherencia del material

  • Geometría de corte optimizada para la aplicación correspondiente con corte en cara

  • Fresado suave con un volumen de arranque elevado

  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el trabajo en contornos, el desbarbado de orificios internos, el fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds

Material a procesar

Metal no ferroso

Calidad

ZEBRA-Premium

Tipo de dientes

ALU

Material de corte

Metal duro

Superficie

Natural

Diámetro del vástago

6 mm

incluye:
1 x

FRESA METÁLICA ALU ZYAS D6 WL16MM

Descripción:
Forma cilíndrica con dentado frontal; 6 mm
Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA DE FRESAR ALU-D12-AL25MM

Descripción:
Forma cilíndrica con dentado frontal; 12 mm
Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA METALICA P/ALUMINIO CIL.REDON.

Descripción:
Forma cilíndrica; 12 mm
Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA METÁLICA ALU RBF D6 WL18MM

Descripción:
Forma semirredonda; 6 mm
Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA METÁLICA ALU RBF D12 WL25MM

Descripción:
Forma semirredonda; 12 mm
Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.