Surtido de fresas de metal duro Dientes MX
Set puntas fresadoras metal duro dentadas MX 5 p.
KIT DE FRESAS METALICAS MX 5 PIEZAS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Produce virutas cortas y una superficie de alta calidad
- Fabricada conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, máquinas herramientas.
Hojas de datos(X)
Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes
Número de piezas en el surtido/juego | 5 PCS |
Material a procesar | Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Aleación especial, Materiales duros y resistentes, Metal no ferroso |
Se puede utilizar para durezas de hasta | 60 HRC |
Calidad | Estándar de Würth |
Tipo de dientes | MX |
Material de corte | Metal duro |
Superficie | Natural |
Diámetro del vástago | 6 mm |