Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de fresas de metal duro Dientes MX

Set puntas fresadoras metal duro dentadas MX 10 p.
CJTO-DE-FRESAS-METALICAS-10UDS

Nº de art. 0616100
EAN 4011231515184

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de fresas de metal duro Dientes MX

Nº de art. 0616100

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

10 piezas. Fresas estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
  • Genera virutas cortas y una excelente calidad superficial

  • Fabricada conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes

Número de piezas en el surtido/juego

10 PCS

Material a procesar

Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Aleación especial, Materiales duros y resistentes, Metal no ferroso

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC

Calidad

Estándar de Würth

Tipo de dientes

MX

Material de corte

Metal duro

Superficie

Natural

Diámetro del vástago

6 mm

incluye:
1 x

FRESA-METALICA-CIL-ZYAS-D6-L18MM

Descripción:
Longitud: 50 mm; Forma cilíndrica con dentado frontal; 6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-CIL-ZYAS-D9,6-L19MM

Descripción:
Longitud: 64 mm; Forma cilíndrica con dentado frontal; 9.6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-CIL-WRC-D6-L18MM

Descripción:
Forma cilíndrica; 6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-CIL-WRC-D9,6-L19MM

Descripción:
Forma cilíndrica; 9.6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-ESFERICA-KUD-D6-L4,7MM

Descripción:
Longitud: 50 mm; Forma esférica; 6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METAL-CIL-HM-MX-D9,6-AL8MM

Descripción:
Longitud: 54 mm; Forma esférica; 9.6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-OVAL-TRE-D12-L21MM

Descripción:
Longitud: 66 mm; Forma de gota; 12 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-LLAMA-B-D12-L30MM

Descripción:
Configuración de la llama; 12 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-OVAL-SPG-D6-L18MM

Descripción:
Longitud: 50 mm; Forma de flecha; 6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-METALICA-OVAL-SPG-D9,6-L19MM

Descripción:
Longitud: 64 mm; Forma de flecha; 9.6 mm
Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Cantidad: 1 x