Surtido de avellanadores cónicos 6 piezas. Anillo verde, HSCO 90°, DIN 335 C
Juego de avellanadores HSCo DIN 335C 6 pzs Syska
CJTO AVELL TRIPLE FILO ZEBRA VERDE
Nº de art. 0694019006
EAN 4065233070950





Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión
Geometría de hélice espiral optimizada
Excelente formación y arranque de viruta
Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla
Hojas de datos(X)
![]() | |
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Material a procesar | Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Titanio, Aleación especial |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Normas | DIN 335 |
Formulario | C |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de avellanado | 90 grados |
Superficie | Sin revestimiento |
Número de filos de corte | 3 Uds |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de avellanado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Calidad de avellanado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Aceros de templado aleados, Aceros de nitruración, Aceros de herramientas, Aceros rápidos, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Fundición de hierro blanca, Aceros inoxidables, sulfurados, Aceros inoxidables, austeníticos, Aceros inoxidables, martensíticos, Titanio, Aleaciones de titanio, Aleaciones especiales, Bandas elásticas de acero |
Asignación del avellanador cónico a las diferentes normas de tornillos | ||
Diámetro nominal del avellanador cónico (d1) | Para tornillos con cabeza avellanada | Para tornillos con cabeza avellanada |
DIN EN ISO 10642 (anteriormente, DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anteriormente, DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Llave |
vc = velocidad de corte (m/min) |
f = avance (mm/r) |
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
Para diámetros de 16,5-31 | ||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | vc | f | |||
Diámetro 16,5 | Diámetro 20,5 | Diámetro 25 | Diámetro 31 | |||
Aceros | ||||||
Aceros estructurales en general | ≤500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aceros templados y revenidos no aleados | ≤700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aceros templados y revenidos aleados | ≤1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aceros nitrurados | ≤1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Aceros para herramientas | ≤850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Aceros rápidos | ≤1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Aceros de grado alto | ||||||
Aceros inoxidables sulfurados | ≤900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Aceros inoxidables austeníticos | ≤1100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Aceros inoxidables martensíticos | ≤1200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titanio y aleaciones de titanio | ≤850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤1400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Aleaciones especiales | ≤1600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Metales fundidos | ||||||
Fundición de hierro | ≤240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Grafito esferoidal y hierro maleable | ≤240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Fundición de hierro refrigerada | ≤350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Materiales duros | ||||||
Aceros elásticos | ≤350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Valores de corte | ||||||
Para diámetros de 6,3-12,4 | ||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | vc | f | |||
Diámetro 6,3 | Diámetro 8,3 | Diámetro 10,4 | Diámetro 12,4 | |||
Aceros | ||||||
Aceros estructurales en general | ≤500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aceros templados y revenidos no aleados | ≤700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aceros templados y revenidos aleados | ≤1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aceros nitrurados | ≤1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aceros para herramientas | ≤850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aceros rápidos | ≤1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aceros de grado alto | ||||||
Aceros inoxidables sulfurados | ≤900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Aceros inoxidables austeníticos | ≤1100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aceros inoxidables martensíticos | ≤1200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titanio y aleaciones de titanio | ≤850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aleaciones especiales | ≤1600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Metales fundidos | ||||||
Fundición de hierro | ≤240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Grafito esferoidal y hierro maleable | ≤240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Fundición de hierro refrigerada | ≤350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Materiales duros | ||||||
Aceros elásticos | ≤350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6-PCS

AVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE

AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M4-D8,3MM

AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M5-D10,4MM

AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M6-D12,4MM

AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M8-D16,5MM

AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M10-D20,5
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!