Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de anillos selladores 525 piezas en el maletín del sistema 4.4.1

DIN 7603, aluminio, 525 piezas, Sysko
RG-SEALSET-DIN7603-ALU-A525PCS-SYSKO

Nº de art. 5964046300

EAN 4046777876970

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de anillos selladores 525 piezas en el maletín del sistema 4.4.1

Nº de art. 5964046300

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aluminio

Todas las arandelas que cumplan con la norma DIN 7603 son elementos de unión planos en superficies estáticas


Se utilizan para sellar conexiones roscadas en tubos estáticos



  • Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de aluminio se pueden utilizar en cualquier lugar, excepto en presencia de algunos ácidos potentes

  • Forma A = junta plana

  • Resistencia térmica de hasta +300 °C
Aviso

El material que se va a utilizar para producir arandelas de sellado depende del material presente en la tubería.


Cuando vaya a utilizar estos anillos selladores, debe tener en cuenta que las dimensiones se indican en los diámetros interno y externo; si hay poco espacio, el diámetro interior es decisivo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

525 Uds

DIN

7603

Material

Aluminio

Resistencia a temperatura máxima

300 °C

incluye:
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-10X14X1

Descripción:
10 x 14 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-10X16X1

Descripción:
10 x 16 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-12X16X1,5

Descripción:
12 x 16 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-12X18X1,5

Descripción:
12 x 18 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-14X18X1,5

Descripción:
14 x 18 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-16X20X1,5

Descripción:
16 x 20 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-16X22X1,5

Descripción:
16 x 22 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-18X22X1,5

Descripción:
18 x 22 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-18X24X1,5

Descripción:
18 x 24 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-20X26X1,5

Descripción:
20 x 26 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Descripción:
22 x 27 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-24X30X2

Descripción:
24 x 30 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-26X32X2

Descripción:
26 x 32 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-30X36X2

Descripción:
30 x 36 mm
Cantidad: 25 x
50 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-6X10X1

Descripción:
6 x 10 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-8X12X1

Descripción:
8 x 12 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-8X14X1

Descripción:
8 x 14 mm
Cantidad: 50 x
1 x

BANDEJA 4.4.1 CON 3-18 COMP.

Descripción:
Número de compartimentos: 3 Uds; Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x altura del compartimento: 315 x 62 x 52 mm
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
Cantidad: 1 x
15 x

SEPARADOR BANDEJA 4.4.1 CON 3 COMP.

Descripción: Para división individual en los clasificadores del sistema de plástico. Ideal para un almacenamiento ordenado y la recuperación de piezas pequeñas
Cantidad: 15 x
25 x

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-14X20X1,5

Descripción:
14 x 20 mm
Cantidad: 25 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas