Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray para correas trapezoidales

Spray para correas trapezoidales
SPRAY-ANTIDESLIZANTE-CORREAS-400ML

Nº de art. 0893230

EAN 4046777646511

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Spray para correas trapezoidales

Nº de art. 0893230

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para prolongar la vida útil de las correas trapezoidales
  • Evita el deslizamiento, transfiere toda la potencia de accionamiento, elimina los chirridos

  • Elimina las tareas de reajuste en caso de una pequeña pérdida de deslizamiento de la correa debido al frío, la humedad o a una dilatación normal

  • Sin AOX
Aviso

Utilizar solo en áreas bien ventiladas.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilita información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para correas trapezoidales de cuero, goma, balata, pelo, etc. No adecuado para correas planas. Cuando se utiliza el pulverizador para correas trapezoidales, el contacto con las poleas de la correa se aumenta, lo que reduce al mínimo los problemas de separación y fricción. La eficacia de la correa trapezoidal aumenta.

Instrucciones

Coloque el cabezal de pulverización y pulverice a lo largo de la correa con el extremo del tubo cerca de la parte interior de la misma. O bien, pulverice una zona del interior con el motor en marcha durante aproximadamente 5 segundos.


Limpie las superficies de aplicación antes del primer uso. Utilice con moderación y precisión, evitando aplicar un exceso de material.

Base química

Aceite mineral

Color

Amarillo claro

Densidad

0,673 g/cm³

Olor/fragancia

Característica

Punto de ebullición

-44 °C

Temperatura de encendido

250 °C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin AOX

Sin resina

Contenido

400 ml

Contenedor

Lata

Vida útil desde la producción

24 mes