Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray de zinc Brillante

Spray de zinc brllante
ZINC EN SPRAY BRILLOSO 400 ML

Nº de art. 0893113013
EAN 4061975805935

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Spray de zinc Brillante

Nº de art. 0893113013

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sistema de galvanizado en frío con Zinc de alta pureza que entrega óptima apariencia metálica además de proteger contra los efectos de la corrosión.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

400 ml

Base química

Zinc en matriz inorgánica-orgánica

Color

Zinc

Nivel de brillo

Brillante

Tiempo de curado mínimo

18 min

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 50 %

Tiempo de curado máximo

60 min

Resistencia en el ensayo de niebla salina

150 h

Resistencia a temperatura máxima

50 °C

Tiempo de secado de polvo

18 mes

Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y hacia atrás)

80 µm

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 50%

Grosor del revestimiento

35 µm

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Después de una hora y una vez que se haya secado completamente

Condiciones de fuerza de agarre

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Zona soldable

Fuerza de agarre mínima/máxima

5-20 min

Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina

con una capa seca de 50 µ de espesor

Vida útil desde la producción

18 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a máx. 50 °C

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas