Spray de soldadura Plus
Spray de soldadura Plus
SPRAY PROTECTOR SOLDADURA PLUS 5 L
Nº de art. 0893102005
EAN 4056807105185
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Previene la adhesión de proyecciones de soldadura en metales, acero inoxidable (acero VA) y en boquillas de sopletes de soldar
Contribuye a la realización óptima de trabajos de soldadura. Evita la aparición de puntos de corrosión
Efecto refrigerante
Se reduce el corrimiento de los colores en la soldadura de VA
Sin silicona
No afecta a los tratamientos posteriores, tales como la pintura
Los contenidos son idénticos a las sustancias naturales
- Sin hidrocarburos ni otros disolventes
- La fina película actúa a la vez como protección contra la corrosión temporal
Los restos del spray de soldadura se eliminan fácilmente
De este modo, es posible pintar y galvanizar de manera muy sencillo:
Los agentes separadores se deben aplicar siempre con moderación. Esto es necesario para evitar la formación de poros en el material de soldadura y la formación de grietas inducidas por hidrógeno en el acero delicado y bajo tensiones críticas. Antes de llevar a cabo el galvanizado, es necesario eliminar todos los residuos de spray de soldadura de las piezas de trabajo con un limpiador de montaje o un limpiador de alta presión.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
- Soldadura de acero inoxidable (acero VA), acero común y otros metales
- Protección de puntas y accesorios de soldadura
- Construcción de vehículos, construcción especial, construcción de acero, construcción de cubetas y calderas, construcción de grúas, industria automotriz y de proveedores y otras industrias metalúrgicas
- Corte con láser: Evita la formación de escoria en el punto de punción del láser; los restos de polvo en el interior se pueden eliminar con más facilidad. Los bordes de corte están limpios y no se requiere ningún acabado adicional
Contenido | 5 l |
Color | Incoloro |
Contenedor | Bidón |
Base química | Agente tensioactivo acuoso |
Densidad | 1 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Valor de pH | 8,6 |