Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray de soldadura Perfect

Spray de soldadura Perfect
SPRAY-DE-SOLDADURA-PERFECT

Nº de art. 0893102100

EAN 4050641579638

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Spray de soldadura Perfect

Nº de art. 0893102100

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Spray de protección de soldadura biológico para aluminio, acero estructural, metales no ferrosos, aceros inoxidables y boquillas de soplete de soldar.

Evita que se quemen las salpicaduras de soldadura en acero inoxidable, acero y otros metales, así como en las puntas de las antorchas de soldadura


Contribuye a la realización óptima de trabajos de soldadura. Evita los puntos de partida para la corrosión



No se desliza


Gracias a su efecto tixotrópico, el agente activo también se adhiere a superficies verticales sin descolgarse ni gotear



Inocuo cuando se cinca y pinta posteriormente


  • Previene la aparición de grietas indeseadas gracias a la mínima proporción de sustancias orgánicas.

Esto permite que los restos de soldadura se puedan retirar fácilmente.


  • Por lo tanto, se puede someter la superficie a un tratamiento posterior de cincado o pintura


Efecto refrigerante


El efecto refrigerante minimiza la decoloración al soldar acero inoxidable



Libre de siliconas


No afecta a los tratamientos posteriores, tales como la pintura



Protección contra la corrosión


La fina película actúa a la vez como protección contra la corrosión temporal



Sin disolventes


Sin CHS y otros disolventes

Aviso

Proteja el envase del frío y de las salpicaduras de soldadura. Cuando pulverice en piezas huecas y espacios reducidos, inicie el proceso de soldadura solo después de haber ventilado bien la zona. Antes del cincado, limpie a fondo las piezas con un limpiador de agua caliente a alta presión o con un desengrasante con disolvente.

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El spray antisalpicaduras Perfect es un pulverizador biológico antisalpicaduras para aluminio, metales no ferrosos, acero estructural, puntas de soplete de soldar y aceros inoxidables.

Instrucciones

Agite antes de usar. Pulverice uniformemente y con cuidado desde una distancia de aprox. 30 cm.

Contenido

400 ml

Color

Blanco

Contenedor

Bote de aerosol

Base química

Emulsión de aceite de colza

Densidad

0,974 g/cm³

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones de densidad

a 20°C

Valor de pH

9,3