Spray de mantenimiento
Spray de mantenimiento
LUBRICANTE P/ANCLAJE EN SPRAY 150ML
Nº de art. 0893051
EAN 4058794282320
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección versátil
- Excelente propiedades de fluencia y resultados de limpieza
- Lubrica y protege todos los componentes mecánicos de precisión
- Garantiza el buen movimiento de bisagras de puertas y ventanas
- Los componentes sensibles no se ven dañados
- También es apto para uso como aceite de pistola
Eficaz protección contra el desgaste
- Evita el desgaste prematuro y el agarrotamiento de las brocas de percusión en los vástagos
- Aditivos de protección contra el desgaste de alta eficacia para una excelente reducción de la fricción
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para lubricar bisagras, soportes para herramientas y vástagos en aplicaciones profesionales
- Agitar el bote antes de usar
- Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve
- Después del uso, pulverice el contenido con la lata boca abajo hasta que esté vacía
Contenido | 150 ml |
Base química | Aceite mineral |
Color | Marrón claro |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -15 hasta 150 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Condiciones de temperatura mínima | -15 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 150 °C |
Punto intermitente mínimo | -26 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Concentración de VOC (CH) | 50,72 % |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 29,5 cSt |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Contenedor | Bote de aerosol |
Peso del contenido | 107 g |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 20°C |