Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray de cobre CU 800

Spray de cobre CU 800
SPRAY-DE-COBRE-300ML

Nº de art. 0893800

EAN 4045989480067

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Spray de cobre CU 800

Nº de art. 0893800

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Spray de cobre lubricante altamente adhesivo, separador y anticorrosivo muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones

Altamente resistente


  • Rango de temperaturas de aplicación desde -40 °C hasta +1200 °C para la lubricación en seco

  • Resistente al agua y a los álcalis y ácidos diluidos


Elevada lubricación de larga duración


Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, el gripado, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.



No contiene silicona ni AOX

Aviso

No aplicar a los discos de freno ni al forro de freno, sin silicona ni AOX

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Este lubricante, resistente a altas temperaturas, es apto para lubricar los reversos de discos de freno (evita chirridos), conexiones roscadas (tornillos del colector de escape, roscas de bujía, etc.), rodamientos, puntos de rotación, juntas o superficies deslizantes, etc. Evita la calcinación de juntas sólidas y también es apto para conferir protección para el contacto para boquillas de pistolas de soldar con arco y gas protector, baterías y bornes de batería.

Instrucciones

Agitar el envase bien antes de usar. Limpie las piezas a tratar con IPA Cleaner Art. Nr. 0893 223 500. Las piezas deben estar limpias, secas, y sin restos de polvo o grasa. Pulverizar CU 800 de forma fina y uniforme desde una distancia de 20-30 cm.

Contenido

300 ml

Base química

Grasa de base semisintética con metal blando

Color

Cobre

Densidad

1,1 g/cm³

Olor/fragancia

Característica

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C

Condiciones de temperatura máxima

1200 °C

Punto intermitente mínimo

250 °C

Concentración de VOC (CH)

463 g/l

Sin silicona

Sin AOX

Contenedor

Bote de aerosol

Vida útil desde la producción

24 mes