Spray de cinc
Spray de zinc
SPRAY-ZINC-CLARO-400ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente protección contra la corrosión
- El metal se protege activamente, incluso de daños menores
- Más de 100 horas de resistencia a la niebla salina (DIN 50021 SS)
Excelentes propiedades adhesivas sobre el metal
Excelentes propiedades para la soldadura por puntos
Producto no apto como imprimación para PU, polímero MS o compuestos de sellado híbridos.
No pintar encima con otras pinturas
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.
La temperatura de aplicación óptima es de entre 15 °C y 25 °C
Contenido | 400 ml |
Base química | Combinación de resina alquídica |
Color | Zinc, brillante |
Tiempo de curado mínimo | 10 h |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Con el espesor de la capa seca recomendada |
Tiempo de curado máximo | 12 h |
Resistencia en el ensayo de niebla salina | 100 h |
Resistencia a temperatura máxima | 240 °C |
Tiempo de secado de polvo | 15 min |
Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y hacia atrás) | 30 µm |
Condiciones de tiempo de secado de polvo | con el espesor de la capa seca recomendada |
Clasificación de pureza del zinc | 99.995 % |
Contenido de zinc en la película seca | 44.6 % |
Grosor del revestimiento | 70 µm |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | Condicional, se requieren pruebas preliminares |
Condiciones de fuerza de agarre | con el espesor de la capa seca recomendada |
Sustratos con buena adherencia | Metales ferrosos, PMMA, Policarbonato, Poliestireno, Superficies cincadas |
Zona soldable | Sí |
Sin AOX | Sí |
Prueba de corte transversal | MAN 0-1 |
Fuerza de agarre mínima/máxima | 15-20 min |
Condiciones de prueba de corte transversal | de acuerdo con DIN 53151 |
Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina | de acuerdo con DIN 50021 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Shelf life from production | 30 Monate |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 10°C a 25°C |
Punto intermitente mínimo | -42 °C |