Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray de ayuda al arranque Start-Rapid

Spray de autoarranque Start-Rapid
AUTOARRANQUE-START-RAPID-300ML

Nº de art. 089011
EAN 4056807563138
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Spray de ayuda al arranque Start-Rapid

Nº de art. 089011

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ayuda rápida de puesta en marcha del motor que facilita el arranque cuando la batería está baja o en climas fríos
  • Ayuda con los problemas de arranque de forma rápida y fiable, especialmente en climas fríos y húmedos

  • Para todos los motores de gasolina y diésel de 2 y 4 tiempos, con y sin catalizador
Aviso

El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y de temperaturas superiores a 50 °C. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto. Si el motor no arranca después de probar 2 o 3 veces, verifique la fiabilidad de funcionamiento del motor

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede utilizar para facilitar el arranque de todo tipo de motores de combustión interna (motores de 2 y 4 tiempos) de motocicletas, barcos, generadores de emergencia, cortacéspedes, bombas motorizadas, motosierras, máquinas de construcción, etc. También es adecuado para motores de combustión interna de aviones, barcos y vehículos de modelismo.

Instrucciones

Durante el arranque, rocíe brevemente Start-Rapid (durante 1 o 2 segundos como máximo) en el colector de admisión del filtro de aire = solucionador de problemas para un arranque inmediato

Contenido

300 ml

Color

Transparente

Olor/fragancia

Característica

Base química

Éter etílico

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,659 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Sin silicona

Sin AOX