Mascarilla respiratoria Re-Flex FMP2 con válvula
Mascarillas resp. FMP2 N95 carc. exterior + válv.
MASCARILLA BLANCA RE-FLEX CON 20 REP
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Máscara de 2 componentes:
- Carcasa exterior con exhalación
- Válvula y anillo de bloqueo
- Filtro de fibra sustituible
Banda para la cabeza ajustable con bloqueo fácil
20 filtros por pack
Conforme a las normas EN FMP2 y NIOSH N95
La válvula de exhalación ofrece una respiración fácil en condiciones de calor y humedad
- El puente de la nariz premoldeado ofrece la máxima la comodidad
- Sin metales:
Sin tira nasal metálica
Sectores como el de la minería, la alimentación y la electrónica necesitan productos libres de metales
Producto ecológico: no exige tirar la válvula y la correa tras cada uso
Diseño resistente: La máscara no se deforma con facilidad
Hojas de datos(X)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!