Soportes para motor
Soporte para motor en horizontal RS
SOPORTE ROTATIVO DE MOTOR 450 KGS
Nº de art. 071597 010
EAN 4056807120720
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad y durabilidad
De acero de excelente calidad
Garantiza un acabado duradero y ayuda a prevenir la oxidación
Se aplica un acabado de pintura sin plomo
Estabilidad para cuando se necesita
La cabeza giratoria de 360° se inmoviliza con un pasador
Rotación sencilla del motor
Empuñadura larga con agarres de goma
Ahorro de espacio
Abatible
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Altura mínima/máxima | 850-850 mm |
Anchura (soporte) | 260 mm |
Capacidad de carga | 450 kg |