Soporte del motor
Soporte para motor, cadena doble estriado, no extensib.
SOPORTE MOTOR 500 KGS
Nº de art.
071597 020
EAN 4056807092713
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para apoyar motores con o sin caja de cambios, reparar cajas de cambios o diferencial, montaje del motor, tren de rodaje, chasis y bloques silenciosos.
- Aplicación con motores en línea y transversalmente montados.
- Refuerzo de goma en los puntos de contacto para evitar daños en el chasis.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Distancia mínima/máxima entre puntos de apoyo | 750-1472 mm |
Distancia mínima/máxima entre puntos de suspensión | 0-650 mm |
Altura del soporte (H1) | 135 mm |
Altura mínima/máxima de la fijación (H2) | 60-290 mm |
Capacidad de carga | 0,5 t |
Peso del producto (por artículo) (55) | 16,000 kg |