Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Soldadora por Puntos Spt Pull Power

Soldador por puntos SPOT PULL POWER
SOLDADOR SPOT PULL POWER 220V

Nº de art. 0691500509

EAN 4061975958327

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Soldadora por Puntos Spt Pull Power

Nº de art. 0691500509

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Soldadora por puntos de alta resistencia que deja una soldadura limpia y de fácil remoción. Diseñada para trabajar las distintas chapas de acero al carbono que se encuentran en el mercado automotriz.

Herramienta facil de usar


  • Uso análogo por potenciómetro, con visor del tipo led "amarillo-verde" y regulación de parámetros.

  • Led verde indica que la máquina está en funcionamiento

  • Incluye accesorios básicos (martillo retráctil, gatillo, cable a tierra y kit de 5 puntas tipo estrella).

  • Tensión máxima sin carga en los electrodos


Posee poteccion térmica.


  • Señalada con un led color amarillo
Aviso

No utilizar en lugares húmedos o con agua en el piso. Puede provocar descargas eléctricas. No rodear tu cuerpo con los cables. Debes situar ambos cables por un mismo lado y posicionar la máquina al menos 50 cm distante a tu cuerpo, evitando rodearlo. Manipular en lugares despejados, libres de ignición.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Utilizada para la reparación de chapas de carrocería en talleres de desabolladura y pintura.

Instrucciones

1. Energizar la máquina mediante el suministro eléctrico.


2. Seleccionar con el potenciómetro, el símbolo de la masa que debe soldar por puntos.


3. Eliminar cualquier revestimiento de la chapa, lo más cercano al punto en el que se desea trabajar, en una superficie que corresponda al contacto de la masa.


4. Conectar el cabezal del electrodo de masa a la argolla delcable e masa.


5. Apoyar la punta del electrodo de masa en la chapa desnuda preparada anteriormente y cierre el cto. apoyando la punta del electrodo en la chapa desnuda, accionando el gatillo de la pistola.


6. Compruebe la sujeción de la soldadura del electrodo, ejerciendo una pequeña tracción del electrodo en sentido ortogonal, respecto al plano en el cual se está trabajando.


Consejo: Si el electrodo de masa se separa fácilmente durante la tracción. Intente aumentar el tiempo de soldadura girando el potenciómetro en sentido horario. Para mayor información de la máquina, se aconseja leer las páginas 15 y 16 del catálogo.

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

KIT VALIJA ESTRELLAS Y PUNTAS FE-CU

GUANTE SOLDADOR HEAT T10 4.1.4.4

Guante de soldadura resistente con palma reforzada y tira de sujeción para el pulgar para uso universal
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.