Soldador inverter de electrodo WIS 160 Super+ Würth
Soldador inverter de electrodo WIS 160 SUPER PLUS
MAQUINA SOLDAR WIS 160 SUPER PLUS
Nº de art. 5952000163
EAN 4065746768344
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
100 % de capacidad, compatible con cables de extensión de 100 metros (3x2,5 mm)
- Soldadora eficiente y muy compacta
- La pantalla digital facilita la selección de la corriente de soldadura adecuada
- Se suministra en un maletín de plástico resistente
Tecnología IGBT
La tecnología IGBT garantiza unos resultados de soldadura perfectos cuando se utiliza tensión inestable (trabajando con generadores)
Fusible de distribución
Solo requiere un fusible de 16 A
Fuerza de arco
- Tensión de soldadura más estable
- Reducción de proyecciones
- Cordones de soldadura más limpios
- Las pequeñas corrientes evitan que el inversor se atasque
Arranque en caliente
- Aumenta momentáneamente la corriente de arranque
- Encendido del arco más fácil
Antiadherencia
- La tensión de soldadura se reduce cuando el inversor de soldadura se atasca en la pieza de trabajo
- Facilita la extracción del inversor de soldadura
Contenido de la entrega:
- Soldadora WIS 160 Super+
- Cable de tierra de 1,5 m, 16 mm²
- Cable con pinza portaelectrodos de 2,5 m, 16 mm²
- Cepillo rascador/martillo para picar
- Maletín de plástico
Scratch-start TIG (número de producto 0984 950 001)
- La soldadura Scratch-start TIG solo es posible con un soplete de soldar y un regulador de presión
Aviso
- Tensión nominal 69 V
- Generador mínimo 6 kVA
- Tamaño del fusible 16 A
- Cable de conexión de 2 m, 2,5 mm2
- Clase de protección IP 21
- Capacidad de carga 160 A (a una temperatura de 30 °C)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V |
Corriente mínima/máxima | 20-160 A |
Electrodos soldables | 1,6 - 4,0 mm |
Varillas soldables para soldadura TIG | 1,0 - 2,4 mm |
Corriente mínima/máxima de la soldadura con electrodos | 20-160 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 100 % |
Corriente de soldadura al 100% ED | 160 A |
Clase de protección IP | IP 21 |
Altura | 15,5 cm |
Anchura | 25 cm |
Longitud | 9 cm |
Peso del producto (por artículo) | 2,400 kg |