Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Soldador eléctrico

Soldador eléctrico, 100 W/200 W
SOLDADOR ELECTRICO 220V-200W

Nº de art. 071594006
EAN 4052703551989
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Soldador eléctrico

Nº de art. 071594006

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Soldador de altas prestaciones con punta de cobre niquelada y enchufe Schuko para trabajos de soldadura bastos
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • 100 vatios: Trabajos de soldadura basta, p. ej., en chapas metálicas

  • 200 vatios: Soldadura de juntas en paneles delicados, p. ej., de cobre

Tensión nominal

230 V/AC

Frecuencia

50 Hz

Nivel de potencia

200 W

Temperatura de la punta de soldadura

530 °C

Tiempo de calentamiento

3 min

Peso del producto (por artículo)

450,000 g

Material de la empuñadura

Plástico

Longitud del cable

1,5 m

Piezas de repuesto para este producto:

ACCESORIOS HERRAMIENTAS PARA SOLDAR

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.