Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sistema de anclaje de andamios

Sistema de anclaje para andamios
TACO NYLON 14X100

Nº de art. 0912014100

EAN 4011231856171

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sistema de anclaje de andamios

Nº de art. 0912014100

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tacos para andamios GR de 14 mm para fijar andamios independientes (deben utilizarse con la argolla GS 12)
  • El casquillo de anclaje y la argolla están perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad

  • Taco fabricado en poliamida de alta calidad (nailon)

  • Los tacos de poliamida solo se pueden utilizar una vez para garantizar la máxima capacidad de carga
Aviso
  • La argolla se debe enroscar en el taco hasta que la punta del tornillo sobresalga por la parte delantera del mismo una distancia que sea al menos la del diámetro del tornillo. Esta es la única manera de lograr la capacidad de carga máxima

  • El taco de poliamida (nailon) no debe reutilizarse

  • Taladre los bloques huecos sin mecanismo de impacto

  • Emplear brocas multiuso de metal duro permite obtener un orificio de mejor calidad en ladrillo perforado, además de valores de extracción mucho más altos

  • Por lo general, el ladrillo hueco debe taladrarse sin utilizar un mecanismo de impacto
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Al acoplar andamios independientes, se debe utilizar GR Ø 14 con la argolla GS 12

  • Adecuado para anclar en materiales macizos, hormigón, ladrillo macizo y piedra, excepto en hormigón ligero

  • Para ladrillo perforado y hormigón ligero o celular recomendamos utilizar nuestro taco de plástico HBR Ø 14 (zona de expansión grande) junto con la argolla GS 10, además de utilizar una broca multiusos de metal duro para el orificio de perforación, con el fin de garantizar una fuerza de retención óptima

Diámetro de anclaje

14 mm

Longitud del anclaje (l) (l)

100 mm

Profundidad de incrustación (h nom)

70 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm

Profundidad de taladro (h 1)

80 mm

Valores característicos

Diámetro de argolla

[mm]

22 30 25

Distancia de arista

ar ≥ [mm]

100 120 180

Par de apriete

MD [Nm]

Profundidad del taladro

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Profundidad de ajuste

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Grosor mínimo del componente

d ≥ [mm]

120 120 175

Diám. de rosca

dros. [mm]

8 10 12

Diámetro nominal de taladro

dndt [mm]

10 12 14

Diámetro del orificio en el componente

dcom [mm]

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ANCLAJE ANDAMIO D:12X120

Para acoplar andamios junto con tacos de plástico adecuados. Acero 4.8, cincado azul
x 25 unid.

ANCLAJE ANDAMIO D:12X160

Para acoplar andamios junto con tacos de plástico adecuados. Acero 4.8, cincado azul
x 25 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.