Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Silicona neutra Producto antifúngico

Silicona neutra, antimoho
SILICONA NEUTRA 300ML BLANCA

Nº de art. 089253863
EAN 4056807389899

Precios visibles tras iniciar sesión
Silicona neutra Producto antifúngico

Nº de art. 089253863

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adecuado para aplicaciones de saneamiento y salas húmedas

Ampliamente utilizado en la construcción y la decoración para la fijación y el sellado de juntas


Sellador de excelente calidad



Sellador de secado neutro de una parte de alto rendimiento


No le afectan las temperaturas extremas y se adapta bien a la intemperie



Tiene una excelente adherencia sin imprimación a la mayoría de los materiales comunes con usos múltiples



Características


  • Seca convirtiéndose en caucho resistente y flexible

  • No se deforma, fácil de utilizar

  • Alta movilidad

  • Resistencia al aceite mejorada

  • Buen efecto antimoho

  • Poco olor
Aviso

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Condiciones de prueba: 20 oC, 60 % de humedad.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Utilizado en las juntas del sistema de ventanas y puertas senior con cristal, material del acero inoxidable

  • Cocina y baño

  • Sellado para diversas instalaciones de ventanas y puertas
Instrucciones
  • Trate las superficies porosas (por ejemplo, el hormigón) con imprimación

  • Trate las superficies lisas con alisador de sellador antes de que esté seco al tacto

Contenido

300 ml

Base química

Silicona

Propiedades fungicidas

Color

Blanco

Tiempo mínimo de formación de piel

7 min

Absorción del movimiento continuo

20 %

Densidad

1 g/cm³

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %

Vida útil desde la producción

12 mes

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 45 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C

Dureza Shore A

19 +/- 1

Elongación de ruptura mínima

650 %