Sierra de arco de metal
Sierra de arco de metal ergonómica
ARCO SIERRA L: 400 MM
Nº de art.
5760071001
EAN 4052712175817
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sierra de arco de aluminio fundido, ergonómica
Muy robusta y altamente resistente a rayaduras
Gracias al arco de sierra de aluminio inyectado a alta presión y excelente calidad
Evita que la mano se resbale en la sierra
Gracias a la empuñadura de pistola y a la guía de mano de plástico de 2 componentes
Dos posiciones de hoja de sierra (45° y 90°)
Tensión y sustitución de la hoja realizadas con gran rapidez
Gracias a la fijación de la hoja de sierra con sistema de fijación rápida en la empuñadura
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud de lámina | 300 mm |
Longitud (L) | 400 mm |
Altura | 135 mm |