Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sierra de arco de metal

Sierra de arco de metal ligero y manejable
ARCO PARA SIERRAS

Nº de art. 071464 02

EAN 4011231720403

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sierra de arco de metal

Nº de art. 071464 02

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sierra de arco de metal ligera y manejable con empuñadura de aluminio

Muy ligera, altamente robusta y excepcionalmente resistente a los arañazos


Arco de metal fabricado a partir de un tubo metálico lacado



Excelente colocación de la hoja


Empuñadura de tipo pistola de aluminio lacado



Aplicación universal


6 posiciones ajustables para la hoja de sierra



Tensión y sustitución de la hoja realizadas con gran rapidez


Hoja de sierra fijada mediante sistema de fijación rápida en el mango

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de lámina

300 mm

Longitud (L)

400 mm

Altura

140 mm

incluye:
1 x

HOJA-DE-SIERRA-Z24-300X13X0,65

Descripción:
Longitud: 300 mm; Dientes por unidad de longitud: 24 pzas./in
Ninguna hoja de sierra ofrece mayor flexibilidad y capacidad de corte
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.