Set individual de reparación de roscas TIME-SERT® 14 piezas
Set individual de reparación de roscas
CONJUNTO TIME-SERT M14X150
Nº de art. 066114159
EAN 4011231545174
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistencia al desgarro
La resistencia al desgarro puede variar según la aplicación (bordes, etc.) y el material (acero, etc.). Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio han demostrado que las reparaciones Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 14 Uds |
Se puede utilizar para rosca | M14 x 1,5 |

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M14X1,5

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M14X1,5

MACHO-TIME-SER-FORMA-C-M14X1,5

ROSCADOR-TIME-SERT-FORMA-D-M14X1,5

CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,5X16

CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,5X26