Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set destornilladores precisión RW Edition 41 pzs

Set destornilladores precisión RW Edition 41 pzs
DESTOR PREC RW EDITION 41PZS

Nº de art. 06132024

EAN 4099618028090

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set destornilladores precisión RW Edition 41 pzs

Nº de art. 06132024

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Perfect for all fine and delicate screwing work where finesse is required
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

41 Uds

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Material

Acero al cromo-vanadio

Tamaño de la punta

4 mm

Longitud del mango (A)

103 mm

Longitud del rapón giratorio (B)

25,2 mm

Diámetro de la tapa (C)

14,2 mm

Diámetro de la empuñadura (D)

9 mm