Set destornilladores VDE ranurados planos - estrellas PH 7 piezas
Juego destornilladores VDE planos/estrella 7 pz.
SET DESTORNILLADORES 7PZS VDE SL-PH
Nº de art. 0613963507
EAN 4099618098376
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico set de destornilladores ranurados planos y tipo estrella aislados apropiados para trabajos en tensión eléctricos y electrónicos.
Características
- Fabricados en Cr-Molibdeno.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.
- Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
- Set completo para múltiples aplicaciones.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |