Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de vasos en espiral de 3/4"

Set de vasos en espiral de 3/4 pulg.
CONJUNTO EXTRACTOR 3/4 7 PIEZAS

Nº de art. 096514 950
EAN 4045989630950

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de vasos en espiral de 3/4"

Nº de art. 096514 950

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Una solución para tornillos y tuercas atascados y dañados. Idóneo para utilizarse en vehículos comerciales y maquinaria agrícola.

Perfil en espiral cónica de alta precisión



Entrada de 3/4" de conformidad con la norma DIN 3122



Todos los vasos incorporan también planos para entradas externas del tamaño 36



Se suministra en una caja metálica con un clasificador de espuma de alta calidad y efecto de fijación



Aptos para atornilladores de impacto



Extracción sencilla de tornillos o tuercas deteriorados


Gracias a la forma espiral cónica



Gran ahorro de tiempo


Permiten trabajos de aflojamiento rápido en lugar de calentar o perforar las piezas



Idóneos para varillas roscadas o espárragos


Gracias al adaptador externo para llave



Contenido: 7 piezas


  • 6 vasos en espiral de 3/4"

27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm y 36 mm


  • 1 punzón de expulsión de 3/4"
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.