Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada

Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada, 3 piezas
CJTO-VASOS-IMPACT-1/2-LLANT/ALU-3UDS

Nº de art. 071413030

EAN 4045727450987

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada

Nº de art. 071413030

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Se suministran en una resistente caja de plástico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

17 x 19 x 21 mm

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds

incluye:
1 x

VASO-IMPACTO-1/2-LLANTA/ALU-17MM

Descripción:
17 mm
Para un montaje de llantas de metal ligero sin dificultades. Versión larga con codificación por colores.
Cantidad: 1 x
1 x

VASO IMPACTO LLANTA/ALU 19 MM

Descripción:
19 mm
Para un montaje de llantas de metal ligero sin dificultades. Versión larga con codificación por colores.
Cantidad: 1 x
1 x

VASO IMPACTO LLANTA/ALU 21MM

Descripción:
21 mm
Para un montaje de llantas de metal ligero sin dificultades. Versión larga con codificación por colores.
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.