Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de rascador de cuchilla edición RW 52 piezas

Set de rascadores de cuchilla RW Edition 52 pz.
SET RASPADORES DE CUCHILLA RW 2023

Nº de art. 0714662023
EAN 4065746564106

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de rascador de cuchilla edición RW 52 piezas

Nº de art. 0714662023

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Innovador juego de rascador con hojas de acero y plástico para uso universal

Flexible y eficaz


  • El conjunto de rascador se puede utilizar en diferentes superficies y aplicaciones, incluida la eliminación de pegatinas, residuos, revestimientos e impurezas


Ergonómico y seguro


  • El rascador cuenta con una empuñadura ergonómica de dos componentes, que lo hace cómodo de usar

  • El sistema de sujeción de liberación rápida para mantener las cuchillas firmemente en su lugar de forma fácil y segura


Mayor eficiencia


  • Utilizando la cuchilla adecuada para cada aplicación

  • Hoja rascadora estándar para aplicaciones convencionales y universales

  • Hoja negra muy afilada con bordes redondeados para evitar arañazos

  • Hoja rascadora de plástico ideal para raspar superficies delicadas

  • Hoja de ALTA RESISTENCIA con dos filos de corte de 60° con presión de contacto muy alta para recubrimientos duros

  • 4 hojas de 90° PARA TRABAJOS PESADOS para eliminar materiales frágiles y alisar superficies


Sistema ORSY®


  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth 4.2.1 para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
Aviso

Al girar la cuchilla después de su uso, se protege el filo de la cuchilla en el soporte

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

52 Uds

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Peso del producto (por artículo)

790,000 g

incluye:
10 x

REPLBLDE-PLA-SCRAPER-RED

Descripción: Ideal para raspar superficies delicadas
Cantidad: 10 x
10 x

CUCHILLAS DE RECAMBIO 40MM

Descripción: Cuchilla estándar para todas las aplicaciones convencionales y universales, incluida la limpieza y eliminación de acumulaciones y residuos
Cantidad: 10 x
1 x

RASCADOR-QUICK-LOCK-SET

Descripción: La innovadora sujeción permite fijar cuchillas de acero y plástico en cuestión de segundos
Cantidad: 1 x
10 x

REPLBLDE-W40MM-BLACK

Descripción: Cuchilla robusta para una mayor presión de contacto y para superficies críticas para evitar arañazos
Cantidad: 10 x
10 x

REPLBLDE-(2X60DGR)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

Descripción: Very robust blade for very high contact pressure and tough, hard coatings with a relatively sharp blade edge
Cantidad: 10 x
10 x

REPLBLDE-(4X90GRD)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

Descripción: Scraper blade for removing brittle materials and residues, as well as smoothing surfaces
Cantidad: 10 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.