Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones 5 piezas

Set punzones pasadores grandes dimensiones
DDU /SPLINTTREIB-SORT-GROSS-5TLG

Nº de art. 071463 320

EAN 4046778550985

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones 5 piezas

Nº de art. 071463 320

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mango de plástico de 2 componentes

Contenido:


  • Punzón para pasadores, longitud 230 mm, Ø 8 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 240 mm, Ø 10 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 260 mm, Ø 12 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 280 mm, Ø 14 mm

  • Punzón para pasadores, longitud 290 mm, Ø 16 mm


Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica


  • Agarre seguro

  • Trabajo sin esfuerzo


Protección contra vibraciones


La empuñadura absorbe las vibraciones durante el golpe



Protección contra impactos


Evita lesiones en las manos



De acero de herramientas templado


Larga vida útil



Dureza en el extremo de trabajo: 54 – 58 HRC



Dureza en la cabeza de impacto: 38 – 46 HRC

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds

incluye:
1 x

SPLINTTREIB-8MM-L225MM

Descripción:
Ancho de la punta: 8 mm
Cantidad: 1 x
1 x

DDU /SPLINTTREIB-10MM-L240MM

Descripción:
Ancho de la punta: 10 mm
Cantidad: 1 x
1 x

DDU /SPLINTTREIB-12MM-L260MM

Descripción:
Ancho de la punta: 12 mm
Cantidad: 1 x
1 x

DDU /SPLINTTREIB-14MM-L275MM

Descripción:
Ancho de la punta: 14 mm
Cantidad: 1 x
1 x

DDU /SPLINTTREIB-16MM-L290MM

Descripción:
Ancho de la punta: 16 mm
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.