Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de punzones 6 piezas

Punzón, surtido, 6 piezas
JUEGO PUNZONES WURTH DIN 6450

Nº de art. 071463 41

EAN 4011231720137

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de punzones 6 piezas

Nº de art. 071463 41

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero cromo-vanadio endurecido al aire



Cabezales de impacto de seguridad templados


Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture



Vástago completamente endurecido


Especialmente sólido y resistente al desgaste



Conforme a la DIN 6450, forma C



Cabeza de impacto templada



Contenido: 6 punzones, tamaños 2, 3, 4, 5, 6, 8

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds

incluye:
1 x

PUNZON PARA PASADORES D:2,0MM DIN 6450

Descripción:
Ancho de la punta: 2 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PUNZON PARA PASADORES D:3,0MM DIN 6450

Descripción:
Ancho de la punta: 3 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PUNZON WURTH D:4,0MM DIN 6450

Descripción:
Ancho de la punta: 4 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PUNZON PARA PASADORES D:5,0MM DIN 6450

Descripción:
Ancho de la punta: 5 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PUNZON PARA PASADORES D:6,0MM DIN 6450

Descripción:
Ancho de la punta: 6 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PUNZON PARA PASADORES D:8,0MM DIN 6450

Descripción:
Ancho de la punta: 8 mm
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.