Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de paredes de protección antipolvo

Set 3 piezas pared de protección contra el polvo
SET-PUERTA-ANTIPOLVO-L3,2XB3,3M-3PCS

Nº de art. 0992419992

EAN 4053479812397

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de paredes de protección antipolvo

Nº de art. 0992419992

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acceso resellable para separaciones más grandes, de vellón especial antipolvo con tres cremalleras, unidas con cinta adhesiva de doble cara (incluida)

Tejido especial resistente al polvo, pero con permeabilidad al aire


  • Separa las estancias durante las reformas y protege contra el polvo

  • También actúa como pantalla separadora e impide el acceso no autorizado a la obra

  • El material permeable al aire permite un suministro de aire limpio


Cremallera de alta calidad


Permite el acceso a las estancias mediante apertura y cierre por cualquiera de los lados



Versátil


  • Posibilidad de acceso con maquinaria de mayor tamaño de hasta 1,10 m de ancho

  • Los elementos se pueden ampliar individualmente mediante una cremallera lateral, que permite conseguir separaciones de gran envergadura


Fácil de quitar de la mayoría de superficies



Reutilizable

Aviso

Una vez colocada, la cinta adhesiva no debe quedar expuesta a la luz directa del sol. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. La pintura o el barniz deben curarse por completo. No utilizar sobre superficies de mármol o granito, superficies muy absorbentes o superficies con poca estabilidad interna, como pintura con una adherencia deficiente. Recomendamos realizar una prueba de adherencia en un área poco visible. Los soportes de montaje universales también se pueden utilizar para el montaje.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Todas las tareas durante las cuales las habitaciones deban estar protegidas del polvo o deban ocultarse, p. ej., reformas, trabajos eléctricos o de fontanería, pintura, construcciones en seco o lijado de suelos.

Instrucciones

Estado de la pared de protección antipolvo durante el envío: H: 3,20 m/An.: 3,30 m


Aplique la cinta adhesiva de doble cara incluida a la superficie de unos laterales, retire el film protector y fije con cuidado la pared de protección contra el polvo a la cinta adhesiva preparada.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Material

Vellón de polipropileno

Base adhesiva

Dispersión de acrilato

Altura

3,2 m

Anchura

3,3 m

Altura de pasillo

3,2 m

Anchura de pasillo

1,1 m

Longitud de la cinta adhesiva

7 m

Ancho de la cinta adhesiva

38 mm

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C

Duración de uso máxima

7 d

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %