Set de navaja universal de 2 componentes, edición limitada 3 piezas
Set navaja universal, 3 piezas
SET NAVAJA + FUNDA + ENCENDEDOR 3 PZS
Nº de art.
071566 550
EAN 4056807403052
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Consta de una navaja universal de 2 componentes, una funda de cuero y un encendedor.
- Acero inoxidable NanoKorr de alta calidad extremadamente resistente a la corrosión
- Dureza de corte muy alta de 58 HRC, para un afilado duradero
- La hoja está conectada al mango de forma muy segura
- Mango ergonómico antideslizante de dos componentes
- Funda de cuero de alta calidad con correa de bloqueo
- Incluye encendedor, que se puede utilizar para prender un fuego con yesca
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
Longitud | 220 mm |
Longitud de hoja | 100 mm |
Grosor de la hoja | 2 mm |
Anchura de hoja | 20 mm |
Diseño | Con funda de cuero |